| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003423255 Herst.-Nr.: DF-RG-1 / B75-100 MM EAN/GTIN: 4250912311398 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Dieser Anfahrschutz schützt Regale vor Anfahrschäden und vermindert Ausfallzeiten.Material: Spezialkunststoff, flexibel Wirkungsweise: Elastisch, rückfedernd und formstabil. Springt nach dem Aufprall in seine alte Form zurück. Durch die runde, feste Bauweise werden die Staplergabeln vom Regalständer abgelenkt und das Risiko einer direkten Kollision vermindert Höhe: 600 mm Montage erfolgt ohne WerkzeugLeichte Demontage zur gesetzlichen Regalprüfung Gute Erkennbarkeit und Warnwirkung Kein Abziehen bei Palettenentnahme Keine Beschädigung des Bodens beim Aufprall, da keine Bodenbefestigung erforderlich ist Nicht toxisch und voll recyclebar Für den Innen- und Außeneinsatz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pfeilerschutzprofil, Pfostenschutz, Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, säulenschutz dancop, anfahrschutz, 7003423255, DF-RG-1, 3423255 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,90* | € 31,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,97* | € 31,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,48* | € 35,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,90* | € 37,38* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,82* | € 45,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|