Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen AMF, Gabelspanneisen mit Nase


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
291050_B_zoom.jpg
291050_B_zoom.jpg
291050_B.jpg
AMF_Logo_HKS7.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720291050 11X125
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70870
EAN/GTIN:
     4020772070878
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
amf gabelspanneisen
gabelspanneisen
Ausführung:- aus Vergütungsstahl, lackiert- Nasenansatz und Gabelöffnung Technische Eigenschaften: Breite mm: 30 DIN-Norm: DIN 6315 C für Spannschrauben: M10 Gesamtlänge mm: 125 H mm: 20 Höhe mm: 20 Schlitzbreite mm: 11
Weitere Informationen:
Breite mm:
30
DIN-Norm:
DIN 6315 C
für Spannschrauben:
M10
Gesamtlänge mm:
125
H mm:
20
Höhe mm:
20
Schlitzbreite mm:
11
Weitere Suchbegriffe: gabelspanneisen 14x125, 70870, 291050 11X125, 720291050 11X125
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 17,75*
€ 22,35*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 18,26*
€ 22,82*
3 Tage
6
€ 4,30*
ab € 17,98*
€ 23,15*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 20,65*
€ 26,03*
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 25,10*
€ 31,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.