Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel HAZET, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
501154_B_zoom.jpg
501154_B_zoom.jpg
501154_B.jpg
DIN_3113_A.jpg
hazet_logo_4c.jpg
ISO_3318.jpg
ISO_7738.jpg
TR_12_kant.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750501154 13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-13
EAN/GTIN:
     4000896023059
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung:- Chrom-Vanadium- Oberfläche verchromt- schlanke, polierte Köpfe mit Traktionsprofil- Ringschlüsselkopf 15° gekröpft- Schaft mit extra stabilem Doppel-T-ProfilHinweis:SW 5,5 mm liegt außerhalb der DIN Reihe. Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 3113 A|DIN 3318|DIN 7738 Dynamik-Drive-Profil:: false funkenfrei: false Kopfausführung: gekröpft|poliert Kopfdicke (A1) mm: 10 Kopfdicke (A2) mm: 6.3 Material: Chrom-Vanadium-Stahl Oberflächenausführung: verchromt Schlüsselweite 1 mm: 13 Traktionsprofil: true Winkel der Maulstellung 1: 15.00
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 3113 A|DIN 3318|DIN 7738
Dynamik-Drive-Profil:
false
funkenfrei:
false
Kopfausführung:
gekröpft|poliert
Kopfdicke (A1) mm:
10
Kopfdicke (A2) mm:
6.3
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenausführung:
verchromt
Schlüsselweite 1 mm:
13
Traktionsprofil:
true
Winkel der Maulstellung 1:
15.00
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 8,96*
€ 11,57*
1 Tag
64
10
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 11,60*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 9,25*
€ 11,92*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 11,96*
Lager 8670
16
1
€ 4,90*
ab € 11,65*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.