Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel-Satz HAZET, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
501184_B_zoom.jpg
501184_B_zoom.jpg
501184_B.jpg
DIN_3113_A.jpg
hazet_logo_4c.jpg
ISO_3318.jpg
ISO_7738.jpg
TR_12_kant.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750501184 10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600SPC/10
EAN/GTIN:
     4000896118465
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ausführung:- Satz aus Schlüssel 501154- Chrom-Vanadium- Oberfläche verchromt- schlanke, polierte Köpfe mit Traktionsprofil- Ringschlüsselkopf 15° gekröpft- Schaft mit extra stabilem Doppel-T-Profil Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 3113 A|DIN 3318|DIN 7738 Dynamik-Drive-Profil:: false funkenfrei: false Inhalt: 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 mm Kopfausführung: gekröpft|poliert Material: Chrom-Vanadium-Stahl Oberflächenausführung: verchromt Teile: 10 Traktionsprofil: true Winkel der Maulstellung 1: 15.00
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 3113 A|DIN 3318|DIN 7738
Dynamik-Drive-Profil:
false
funkenfrei:
false
Inhalt:
8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 mm
Kopfausführung:
gekröpft|poliert
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenausführung:
verchromt
Teile:
10
Traktionsprofil:
true
Winkel der Maulstellung 1:
15.00
Weitere Suchbegriffe: 750501184 10, 501184 10, 600SPC/10
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,83*
€ 112,49*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 91,18*
€ 112,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 115,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 122,19*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 120,69*
€ 147,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 120,69* pro Satz)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.