Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

750502832 30 Schlag-Maulschlüssel (DIN 133)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502832_B_zoom.jpg
502832_B_zoom.jpg
502832_B.jpg
DIN_133.jpg
WGB_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750502832 30
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     6703007
EAN/GTIN:
     4017467244683
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 30mm
schlag maulschlüssel
Technische Eigenschaften: L × a × b: 189 × 16 × 63 mm SW: 30 mm Maße L × a × b: 189 × 16 × 63 mm
Weitere Informationen:
L × a × b:
189 × 16 × 63 mm
Maße L × a × b:
189 × 16 × 63 mm
SW:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 502832 30, 6703007, 750502832 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.