Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen-Einlage WERA, 6003 Joker Set 1, 19-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
519595_0055_B_zoom.jpg
519595_0055_B_zoom.jpg
519595_0055_B.jpg
Einlage_2_3.jpg
Wera_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750519595 0055
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05150121001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Gabelringschlüssel
Ausführung:- hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen- optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge- 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen- Wasser- und ölabweisend- pflegeleicht und einfach zu reinigen Technische Eigenschaften: Breite mm: 344 Herstellerartikelnummer: 05150121001 Höhe mm: 58 Inhalt: 18 Ringmaulschlüssel 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 241 Flaschenöffner Tiefe mm: 392
Weitere Informationen:
Breite mm:
344
Herstellerartikelnummer:
05150121001
Höhe mm:
58
Inhalt:
18 Ringmaulschlüssel 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 241 Flaschenöffner
Tiefe mm:
392
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
10
€ 6,90*
ab € 205,38*
€ 218,19*
1
€ 4,90*
ab € 187,05*
€ 218,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 190,68*
€ 220,32*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 201,63*
€ 233,57*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 260,08*
€ 296,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,05*
€ 352,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.