Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehergriff SAU, Ersatzklingen TORX®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520041_B_zoom.jpg
520041_B_zoom.jpg
520041_B.jpg
SAU_Logo.jpg
Torx_aussen.jpg
Torx_Plus.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750520041 T9
Hersteller:
     SAU
Herst.-Nr.:
     27009 / RICDP000T9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Ausführung:- jede Klinge mit exakt voreingestellten Drehmomentwert- breites Spektrum von Klingen (T6 - T20)- einzeln nachbestellbar, aufsteigend angeordnet in einem handlichen Kit- Griff aus eloxiertem AluminiumVorteile:- kein Überdrehen- keine Voreinstellung erforderlich Technische Eigenschaften: Abtrieb: Außen-TX Abtriebsgröße: T9 Gesamtlänge mm: 175 Klinge Ø mm: 6 max. Drehmoment Nm: 1.4
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Außen-TX
Abtriebsgröße:
T9
Gesamtlänge mm:
175
Klinge Ø mm:
6
max. Drehmoment Nm:
1.4
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment schraubendreher, 27009 / RICDP000T9, 520041 T9, 750520041 T9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 33 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.