Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber-Satz RENNSTEIG WERKZEUGE, 6-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
561110_B_zoom.jpg
561110_B_zoom.jpg
561110_B.jpg
DIN_7255.jpg
Rennsteig_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750561110 6KS
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     425 150 0
EAN/GTIN:
     4049002002236
Suchbegriffe:
Henkellocheisen-Satz
Locheisen-Satz
Locheisensatz
Splintentreiber-Satz
Ausführung:- aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit erhöhter Härte (59 HRC)- verchromt und pulverbeschichtet- dauerhafter und griffiger Oberflächenschutz- splittersicher Technische Eigenschaften: Ausführung: in Kunststoffkassette Etui: true Inhalt: Ø 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm Material: Werkzeugstahl Oberflächenausführung: verchromt|pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
in Kunststoffkassette
Etui:
true
Inhalt:
Ø 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
Material:
Werkzeugstahl
Oberflächenausführung:
verchromt|pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber-satz 6-teilig, splintentreiber satz, rennsteig splintentreiber-satz, 425 150 0, 561110 6KS, 750561110 6KS
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 22,84*
Lager 8670
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,15*
€ 23,01*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,13*
€ 25,79*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 29,41*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,21*
€ 31,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4500030
ab € 2,07*
Zubehör
Rennsteig
4500040
ab € 2,07*
Zubehör
Rennsteig
4500050
ab € 2,76*
Zubehör
Rennsteig
4500060
ab € 2,76*
Zubehör
Rennsteig
4500100
ab € 3,20*
Zubehör
Rennsteig
4500080
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.