Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Splintentreiber
>
Artikel
Splintentreiber 150 x 12 x 8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-4500080
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
4500080
EAN/GTIN:
4049002002878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
neue verbesserte Qualität
geschliffene und polierte Oberfläche
abgerundete Kanten
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
450 008 0
EAN:
4049002002878
Gewicht:
106 g
Abmessung:
150 mm
Ausführung:
tauchlackiert
Durchmesser Spitze:
8 mm
Nadellänge:
48 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Profil:
8-kant
Farbe:
gold
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Bau und Industrie
>
Schlagwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Splintentreiber
,
Splinttreiber
,
rennsteig durchschläger 150mm
,
durchschläger
,
durchschläger 150mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,49*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inhalt für Verkaufsdisplay Nr. 3, lackiert
Rennsteig
4291101
ab € 256,85*
Zubehör
Inhalt für Verkaufsdisplay Nr. 3, poliert
Rennsteig
4291100
ab € 266,62*
Zubehör
Inhalt für Verkaufsdisplay Nr. M1, poliert
Rennsteig
4296110
ab € 251,61*
Zubehör
Splintentreibersatz im Kunststoffhalter
Rennsteig
4251700
ab € 12,55*
Zubehör
Splintentreibersatz in Kunststoffkassette
Rennsteig
4251500
ab € 15,60*
Zubehör
Splintentreibersatz in Metallkassette
Rennsteig
4251600
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen