Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Hohlschaber RENNSTEIG WERKZEUGE, mit Holzheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
564000_B_zoom.jpg
564000_B_zoom.jpg
564000_B.jpg
DIN_8350_C.jpg
Rennsteig_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750564000 150
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     462 150 0
EAN/GTIN:
     4049002002977
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
Ausführung:- aus hochwertigem Spezial-Chrom-Stahl- Klingenhärte 62-65 HRC- Arbeitsende mit fein blank geschliffenen Schneiden- Konkavschliff Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 8350 C Klingenbreite mm: 14 Klingenlänge mm: 150 Material: Spezial-Chrom-Stahl
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 8350 C
Klingenbreite mm:
14
Klingenlänge mm:
150
Material:
Spezial-Chrom-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Henkellocheisen-Satz, Locheisen-Satz, Locheisensatz, dichtungsschaber, 564000 150, 750564000 150, 462 150 0
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
15
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,75*
2 Tage
79
1
€ 6,95*
ab € 4,16*
€ 5,94*
Lager 8670
9
5
€ 4,90*
ab € 4,63*
€ 5,97*
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 6,13*
2 Tage
55
1
€ 5,59*
ab € 4,35*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 140 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
4622000
ab € 4,41*
Ähnlich
Rennsteig
4622500
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.