| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-750581903 200 Herst.-Nr.: D52-2 EAN/GTIN: 4010220031971 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Schneide und Griff in einem Stück geschmiedet für hohe Stabilität- Schneide mit Verzahnung für abrutschsicheres Arbeiten- ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten- sandgestrahlte, verchromte Klingen zum Schutz vor Korrosion- schneidet bis zu 0,6 mm dicken, kaltgewalzten Stahl Technische Eigenschaften: Gesamtlänge mm: 200 Weitere Informationen: | | Gesamtlänge mm: | 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, erdi kabelschere, kabelschere, D52-2, 581903 200, 750581903 200 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,02* | € 13,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,08* | € 14,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,53* | € 15,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,73* | € 15,73* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,80* | € 20,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|