Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugmatte NEW PIG, Universal Bindevlies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
680103_0036_0038_B_zoom.jpg
680103_0036_0038_B_zoom.jpg
680103_0036_0038_B.jpg
NewPig_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760680103 0038
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     MAT1991-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Ausführung: - Matte aus 100 % Polypropylen, absorbiert Öl, Wasser, Kühl- und Lösungsmittel - hohes Saugvolumen, feinfaseriger Aufbau - reißfest und strapazierfähig- spezielle Grübchenstruktur erhöht durchgehend die Dochtwirkung der Matte auf Flüssigkeiten- ideal für kleine Flecken und Reinigungsvorgänge- alle 25 cm perforiert- 25 % aus recyceltem Material- Farbe (Matte): grau Hinweis: Preisangabe je VPE. Technische Eigenschaften: Absorptionsvermögen: 150 Liter/Karton Ausführung: Karton, 50 × 33 × 77 cm Herstellerartikelnummer: MAT1991-DE VPE: 12 Rollen im Karton
Weitere Informationen:
Absorptionsvermögen:
150 Liter/Karton
Ausführung:
Karton, 50 × 33 × 77 cm
Herstellerartikelnummer:
MAT1991-DE
VPE:
12 Rollen im Karton
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, bindevlies, MAT1991-DE, 680103 0038, 760680103 0038
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,69*
€ 538,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,21*
€ 477,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 393,89*
€ 468,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,78*
€ 441,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,08*
€ 427,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,13*
€ 398,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.