Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

760681508 0012 Müllsack 120 Liter,48(mu),LDPE 700 x 1100 mm, 25 Stk./Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
681508_B_zoom.jpg
681508_B_zoom.jpg
681508_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760681508 0012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163300250
EAN/GTIN:
     4332163300250
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Technische Eigenschaften: Maße: 800 × 1000 mm Farbe: blau Stärke: 45 µm Anzahl Säcke pro Rolle: 25 Typ: 12 Inhalt: 120 l Stärke µm: 45 Inhalt Lite: 120
Weitere Informationen:
Anzahl Säcke pro Rolle:
25
Farbe:
blau
Inhalt:
120 l
Inhalt Lite:
120
Maße:
800 × 1000 mm
Stärke:
45 µm
Stärke µm:
45
Typ:
12
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 120 l blau 45 my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, 760681508 0012, 4332163300250, 681508 0012
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 6,65*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,05*
€ 6,94*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,25*
€ 7,03*
1 Tag
500
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,06*
Lager 8670
5
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.