Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

760690293 ALKALI Pumpzerstäuber 1,5 Liter SPRAYFIxx alkali - PRESSOL -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
690293_B_zoom.jpg
690293_B_zoom.jpg
690293_B.jpg
pressol_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760690293 ALKALI
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     06914015
EAN/GTIN:
     4103810705366
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Technische Eigenschaften: Farbcode: blau Max. Behältervolume: 1,5 L Farbe Behälte: weiß/transpare Grundfläche L × B: 230 × 120 mm Gewicht.: 0,45 kg Max. Betriebsdruck: 2,5 ba Typ: ALKALI Material Behälte: HDPE Höhe: 325 mm Temperaturbereich: +5 °C bis +30 °C Max. Füllmenge: 1,2 L
Weitere Informationen:
Farbcode:
blau
Farbe Behälte:
weiß/transpare
Gewicht.:
0,45 kg
Grundfläche L × B:
230 × 120 mm
Höhe:
325 mm
Material Behälte:
HDPE
Max. Behältervolume:
1,5 L
Max. Betriebsdruck:
2,5 ba
Max. Füllmenge:
1,2 L
Temperaturbereich:
+5 °C bis +30 °C
Typ:
ALKALI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,14*
€ 30,33*
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 20,48*
€ 30,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 32,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 16 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.