Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810386 0009052 Latzhose Knietasch. ACCELERATE azurblau, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810386_azurblau_B_zoom.jpg
810386_azurblau_B_zoom.jpg
810386_azurblau_B.jpg
810386_B.jpg
Mascot_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810386 0009052
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18569-442-91-82C52
EAN/GTIN:
     5711074694358
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Hänge-Tasche
Hängetasche
Ausführung:- Vier-Wege-Stretchstoff, in alle Richtungen elastisch, unübertroffene Bewegungsfreiheit- sehr hohe Strapazierfähigkeit- Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe, regulierbar- zweifache Kappnähte an Beinen und im Schritt- Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss- mit Vorder-, Gesäß- und Schenkeltasche mit Handytasche- Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen- ID-Kartenhalter abnehmbar- verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten- gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Farbe: azurblau Größe DE: 52 Größenbereich von-bis: 42-62 Katalog-Rabattgruppe: 8110 Lieferbedingungen: normal Marke: MASCOT Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Materialgewicht: 270 g/m² Norm: EN 14404 Pflegehinweis: waschbar 60 °C, trocknergeeignet -Teilenummer: 3334755 Sicherheitsausstattung: reflektierende Effekte Verfügbare Farben: schwarz|dunkelanthrazit|schwarzblau|azur|grün Zolltarifnummer: 62034331
Weitere Informationen:
Farbe:
azurblau
Größe DE:
52
Größenbereich von-bis:
42-62
Katalog-Rabattgruppe:
8110
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
MASCOT
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Materialgewicht:
270 g/m²
Norm:
EN 14404
Pflegehinweis:
waschbar 60 °C, trocknergeeignet
Precitool-Teilenummer:
3334755
Sicherheitsausstattung:
reflektierende Effekte
Verfügbare Farben:
schwarz|dunkelanthrazit|schwarzblau|azur|grün
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche Registratur, arbeitslatzhose kornblau gr.52, hänge tasche, hängetaschen kunststoff, 810386 0009052, 18569-442-91-82C52, 780810386 0009052
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,37*
€ 89,42*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,42*
€ 89,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,47*
€ 89,79*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,17*
€ 106,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,12*
€ 106,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.