Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze WELLER, für WP80 WSP80 MPR80 und FE75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911302_B_zoom.jpg
911302_B_zoom.jpg
911302_B.jpg
Weller_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790911302 LTC
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054440799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Technische Eigenschaften: Ausführung: Meißelform (LTC) Breite (A) mm: 3.2 Dicke (B) mm: 0.8 Länge mm: 13.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meißelform (LTC)
Breite (A) mm:
3.2
Dicke (B) mm:
0.8
Länge mm:
13.5
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötspitze flachform, lötstation, weller professional lötstation, T0054440799, 790911302 LTC, 911302 LTC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 4,40*
€ 6,35*
1
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,48*
3 Tage
1537
1
€ 3,79*
ab € 4,75*
€ 6,86*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,76*
€ 6,88*
Lager 8670
30
3
€ 4,90*
ab € 5,89*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052711799N
ab € 294,45*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 219,86*
Zubehör
Weller Tools
T0053313399N
ab € 375,67*
Zubehör
Weller Tools
T0052918999N
ab € 259,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.