Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0052711799N Lötkolben Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0052711799N Lötkolben Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller T0052711799N Lötkolben Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319566
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052711799N
EAN/GTIN:
     4003019416431
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Lötkolben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Heißluftbügeleisen
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
550 °C
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Spitzenbereich
D, F, Q, R
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatibilität
WR 3M, WR 3ME
Energie
Eingangsspannung
24 V
Leistung
200 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,28*
€ 410,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,94*
€ 406,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,06*
€ 371,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,25*
€ 362,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058727779N
ab € 76,97*
Zubehör
Weller Tools
T0058727782N
ab € 77,21*
Zubehör
Weller Tools
T0058727781N
ab € 76,99*
Zubehör
Weller Tools
T0058727784N
ab € 77,03*
Zubehör
Weller Tools
T0058727774N
ab € 28,94*
Zubehör
Weller Tools
T0058727773N
ab € 29,02*
Zubehör
Weller Tools
T0058727772N
ab € 30,51*
Zubehör
Weller Tools
T0058727776
ab € 33,71*
Zubehör
Weller Tools
T0052711699N
ab € 256,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054449899
ab € 8,01*
Zubehör
Weller Tools
T0054443699
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054449499
ab € 4,38*
Zubehör
Weller Tools
T0054443999
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054442899
ab € 7,80*
Zubehör
Weller Tools
T0054440799
ab € 4,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.