Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

790925825 0212 Polyurethan-Spiralschlauch 6 m 10 x 6,5 mm, G1/4' (AG) Sang-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
925825_0208_0214_B_zoom.jpg
925825_0208_0214_B_zoom.jpg
925825_0208_0214_B.jpg
Sang-A_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790925825 0212
Hersteller:
     SANG-A
Herst.-Nr.:
     SPK PUN 1410/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
Technische Eigenschaften: Typ: 0212 Schlauch-Ø außen × innen: 10 × 6,5 mm Gewinde auße: G1/4" Wickel-Ø innen: 42 mm Gewinde außen: G1/4"
Weitere Informationen:
Gewinde auße:
G1/4"
Gewinde außen:
G1/4"
Schlauch-Ø außen × innen:
10 × 6,5 mm
Typ:
0212
Wickel-Ø innen:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, pu schlauch, SPK PUN 1410/6, 790925825 0212, 925825 0212
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 13,95*
€ 25,98*
3 Tage
656
€ 8,90*
ab € 36,58*
€ 47,84*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.