Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900909228 4WSE2ED10-5X/60B13T315K31EV, Servowegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
615d2275fb5c562b54138fcdea290498_600_600
615d2275fb5c562b54138fcdea290498_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900909228
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900909228
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Wege-Ventil
Technische Eigenschaften: Typ: 4WSE2ED Betätigung: elektrisch Ansteuerelektronik: integriert Maximaler Volumenstrom l/min: 60 Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 10 bis 315 Nenngröße: 10 Geräteserie: 5X Steuerölversorgung: Zuführung extern, Rückführung intern Kolbenüberdeckung: 0 bis 0,5 % negativ Dichtungswerkstoff: FKM Elektronik-Schnittstelle: Sollwert +/- 10 mA, Istwert +/- 10 mA Ventilart: Servo-Wegeventil Rückführung: mechanische und elektrische Rückführung Elektrischer Anschluss: ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach EN 175201-804
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
integriert
Betätigung:
elektrisch
Dichtungswerkstoff:
FKM
Elektrischer Anschluss:
ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach EN 175201-804
Elektronik-Schnittstelle:
Sollwert +/- 10 mA, Istwert +/- 10 mA
Geräteserie:
5X
Kolbenüberdeckung:
0 bis 0,5 % negativ
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
10 bis 315
Maximaler Volumenstrom l/min:
60
Nenngröße:
10
Rückführung:
mechanische und elektrische Rückführung
Steuerölversorgung:
Zuführung extern, Rückführung intern
Typ:
4WSE2ED
Ventilart:
Servo-Wegeventil
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 800R900909228, R900909228
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.845,08*
€ 4.954,17*
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.898,84*
€ 5.007,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.007,92*
€ 5.959,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.978,17*
€ 5.924,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.918,67*
€ 5.853,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.898,84*
€ 5.829,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.