Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900909297 4WS2EM10-5X/45B11ET315K31EV, Servowegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
615d2275fb5c562b54138fcdea290498_600_600
615d2275fb5c562b54138fcdea290498_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900909297
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900909297
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Wege-Ventil
Technische Eigenschaften: Betätigung: elektrisch Ansteuerelektronik: extern Rückführung: mechanische Rückführung Maximaler Volumenstrom l/min: 45 Nenngröße: 10 Geräteserie: 5X Steuerölversorgung: Zulauf intern, Ablauf intern Elektrischer Anschluss: ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach EN 175201-804 Dichtungswerkstoff: FKM Elektronik-Schnittstelle: Spule Nr. 11 (30mA / 85 Ohm je Spule) Ventilart: Servo-Wegeventil Typ: 4WS2EM Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 10 bis 315 Kolbenüberdeckung: 0 bis 0,5 % negativ
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
extern
Betätigung:
elektrisch
Dichtungswerkstoff:
FKM
Elektrischer Anschluss:
ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach EN 175201-804
Elektronik-Schnittstelle:
Spule Nr. 11 (30mA / 85 Ohm je Spule)
Geräteserie:
5X
Kolbenüberdeckung:
0 bis 0,5 % negativ
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
10 bis 315
Maximaler Volumenstrom l/min:
45
Nenngröße:
10
Rückführung:
mechanische Rückführung
Steuerölversorgung:
Zulauf intern, Ablauf intern
Typ:
4WS2EM
Ventilart:
Servo-Wegeventil
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, R900909297, 800R900909297
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.271,50*
€ 3.486,76*
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.279,72*
€ 3.497,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.497,11*
€ 4.161,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.451,77*
€ 4.107,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.336,22*
€ 3.970,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.287,69*
€ 3.912,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.279,72*
€ 3.902,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.