Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900932667 4WS2EM10-5X/75B11-315K31EV, Servowegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
615d2275fb5c562b54138fcdea290498_600_600
615d2275fb5c562b54138fcdea290498_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900932667
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900932667
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Wege-Ventil
Technische Eigenschaften: Typ: 4WS2EM Betätigung: elektrisch Ansteuerelektronik: extern Rückführung: mechanische Rückführung Maximaler Volumenstrom l/min: 75 Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit): 10 bis 315 Nenngröße: 10 Geräteserie: 5X Steuerölversorgung: Zuführung extern, Rückführung extern Elektrischer Anschluss: ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach EN 175201-804 Kolbenüberdeckung: 0 bis 0,5 % negativ Dichtungswerkstoff: FKM Elektronik-Schnittstelle: Spule Nr. 11 (30mA / 85 Ohm je Spule) Ventilart: Servo-Wegeventil
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
extern
Betätigung:
elektrisch
Dichtungswerkstoff:
FKM
Elektrischer Anschluss:
ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach EN 175201-804
Elektronik-Schnittstelle:
Spule Nr. 11 (30mA / 85 Ohm je Spule)
Geräteserie:
5X
Kolbenüberdeckung:
0 bis 0,5 % negativ
Max. Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit):
10 bis 315
Maximaler Volumenstrom l/min:
75
Nenngröße:
10
Rückführung:
mechanische Rückführung
Steuerölversorgung:
Zuführung extern, Rückführung extern
Typ:
4WS2EM
Ventilart:
Servo-Wegeventil
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, R900932667, 800R900932667
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.716,17*
€ 3.943,04*
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.744,61*
€ 3.984,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.984,70*
€ 4.741,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.934,16*
€ 4.681,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.808,46*
€ 4.532,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.756,97*
€ 4.470,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.744,61*
€ 4.456,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.