Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXQ, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3149.jpg
3149.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845MXQ8-20P
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MXQ8-20P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompakt-Schlitteneinheit
Kompaktschlitten
Pneumatik-Führungstisch
Pneumatik-Schlittenführung
Der Präzisionsschlitten der Serie MXQ ist ideal für Anwendungen, die sehr genaue Parallelität erfordern. Die Serie ist ähnlich aufgebaut wie die Serie MXS, ist jedoch mit einer Kugelumlaufführung ausgestattet. Baugrössen 6-25 mm bei max. Hublängen von 150 mm weisen diese aus rostfreiem gefertigten Gehäuse (-X42) Toleranzen von +/- 0.05 mm. Ein umfangreiches Angebot an Optionen wie zum Beispiel Hubeinstelleinheiten wie Metallanschläge, Stossdämpfer oder elastische Dämpfung, etc, steht Ihnen zur Verfügung. Gewindeart: M-Gewinde (bis Kolben-Ø 16 mm), Rc-Gewinde (ab Kolben-Ø 20 mm) Kolben-Ø: 8 mm Symmetrisch: Standard Hub: 20 mm Einstellung: ohne Einstellung Funktion: P (Axialer Luftanschluss) Signalgeber: ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
116
Frei Haus
ab € 342,43*
€ 406,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,24*
€ 412,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,62*
€ 483,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,95*
€ 481,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,75*
€ 447,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,22*
€ 434,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,43*
€ 407,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.