Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »multifix-mini«, mit PC-Behälter, 5 µm, BG 0, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
F-05-K-HA.jpg
F-05-K-HA.jpg
F-05-Kz.jpg
variobloc-filter-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846100364
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     F 06 K-HA
EAN/GTIN:
     4047322351034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »multifix-mini« mit PC-Behälter, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Kondensatablass: HA Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Technische Eigenschaften: A: 40,0 mm B: 114,8 mm Behälter: Polycarbonatbehälter BG: 0 C: 12,3 mm D: 102,5 mm DN: 5 Durchfluss: 1000 l/min Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 16 bar Filterfeinheit: 5 µm Gehäuse: Zink-Druckguss Gewinde: G 1/4 Kondensatablass: halbautomatisch Landefeld_1zu1: F 014 Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: F014 Mediumstemperatur max.: 60 °C Serie: multifix-mini Umgebungstemperatur max.: 60 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84213925
Weitere Informationen:
A:
40,0 mm
B:
114,8 mm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
BG:
0
C:
12,3 mm
D:
102,5 mm
DN:
5
Durchfluss:
1000 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Filterfeinheit:
5 µm
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Gewinde:
G 1/4
Kondensatablass:
halbautomatisch
Landefeld_1zu1:
F 014
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
F014
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Serie:
multifix-mini
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 10,82*
€ 14,56*
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 16,41*
3 Tage
94
€ 4,30*
ab € 12,23*
€ 16,59*
2 Tage
77
€ 8,50*
ab € 12,63*
€ 16,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 17,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,12*
Zubehör
Riegler
ZW 05
ab € 2,42*
Zubehör
Riegler
KP 05
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
640/11
ab € 9,73*
Zubehör
Riegler
641/11-HA
ab € 12,68*
Zubehör
Riegler
640/11-A
ab € 35,43*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 28,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.