Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, mit PC-Behälter, BG 3, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
850-B.jpg
850-B.jpg
845-Bz.jpg
multifix-we-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846101068
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     850 D
EAN/GTIN:
     4047322121477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 3-tlg. »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 3, G 3/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Technische Eigenschaften: A: 302,0 mm B: 227,9 mm Behälter: Polycarbonatbehälter BG: 3 C: 58,0 mm Dichtmaterial: NBR DN: 20 Durchfluss: 3200 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 16 bar Filterfeinheit: 5 µm Gehäuse: Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert Gewinde: G 3/4 Kondensatablass: halbautomatisch Landefeld_1zu1: FRO 34 Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: FRO34 Manometer Ø: 63 mm Manometeranzeige max.: 16 bar Manometeranzeige min.: 0 bar Mediumstemperatur max.: 60 °C Regelbereich max.: 10 bar Regelbereich min.: 0,5 bar Serie: Standard Tropfaufsatz: PA Umgebungstemperatur max.: 60 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84811005
Weitere Informationen:
A:
302,0 mm
B:
227,9 mm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
BG:
3
C:
58,0 mm
Dichtmaterial:
NBR
DN:
20
Durchfluss:
3200 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Filterfeinheit:
5 µm
Gehäuse:
Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Gewinde:
G 3/4
Kondensatablass:
halbautomatisch
Landefeld_1zu1:
FRO 34
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
FRO34
Manometer Ø:
63 mm
Manometeranzeige max.:
16 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Regelbereich max.:
10 bar
Regelbereich min.:
0,5 bar
Serie:
Standard
Tropfaufsatz:
PA
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler, schmiervorrichtung, 846101068, 850 D, 101068
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 187,58*
€ 219,55*
€ 4,90*
ab € 202,57*
€ 235,84*
Lager 8670
4
Frei Haus
ab € 204,14*
€ 237,46*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 208,58*
€ 242,02*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,11*
€ 243,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
760.7.1135
ab € 6,49*
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,12*
Zubehör
Riegler
653.6.940
ab € 14,22*
Zubehör
Riegler
653.6.908
ab € 9,52*
Zubehör
Riegler
H 84
ab € 4,05*
Zubehör
Riegler
H 801
ab € 2,79*
Zubehör
Riegler
650/12
ab € 15,45*
Zubehör
Riegler
740/14
ab € 13,94*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,75*
Zubehör
Riegler
SK 03
ab € 13,87*
Zubehör
Riegler
760.7.992
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.