Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorhalter für Kolbenstangenlose Zylinder, Kolben-Ø 16-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
455-05-M.jpg
455-05-M.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846106383
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     455.05-M
EAN/GTIN:
     4047322091176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Sensorhalter (mit T-Nut Adapter) für Kolbenstangenlose Zylinder, Kolben-Ø 16-25, lange Version Technische Eigenschaften: Ausführung: 1 Stück pro Sensor Beschreibung: Lange Version für Montage gegenüber der Kolbenführung für Zylinder: 6.DD Hinweis: mit T-Nut Adapter Material: Aluminium passend für Kolben-Ø: 16 - 25 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Stück pro Sensor
Beschreibung:
Lange Version für Montage gegenüber der Kolbenführung
für Zylinder:
6.DD
Hinweis:
mit T-Nut Adapter
Material:
Aluminium
passend für Kolben-Ø:
16 - 25 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Sensorhalter, kolbenstangenlose zylinder, 455.05-M, 846106383, 106383
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,04*
€ 11,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 11,66*
1
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 12,47*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 9,04*
€ 12,59*
2 Tage
5
1
€ 6,80*
ab € 9,16*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.