Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
178-008.jpg
178-008.jpg
Stecknippel.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846109915
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     178.006
EAN/GTIN:
     4047322368476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KunststoffUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der »Blauen Serie« empfohlen. Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender.Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 10 bar Arbeitsdruck max. kurzzeitig: 15 bar Arbeitsdruck min.: -0,95 bar L1: 38,0 mm Material: Kunststoff Medium: Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten Serie: Blaue Serie Stecknippel: 6 mm Temperaturbereich max.: 80 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 39174000
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
L1:
38,0 mm
Material:
Kunststoff
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Serie:
Blaue Serie
Stecknippel:
6 mm
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 178.006, 846109915, 109915
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2454
200
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,75*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,85*
25 Tage
2454
1
€ 6,80*
ab € 0,52*
€ 0,85*
4 Tage
2454
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,26*
2 Tage
2454
1
€ 8,50*
ab € 0,85*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.