Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor »CS1« Kurzhubzyl.»ACQ«/»ASQ« HALL-Sensor 3-Draht, NO NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
115536_235-203.jpg
115536_235-203.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115529
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     235.102
EAN/GTIN:
     4047322324311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
riegler kurzhubzylinder
Sensor, Typ »CS1« für Kurzhubzylinder »ACQ« und »ASQ«, HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO, NPN Technische Eigenschaften: Ausführung: HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO, NPN für Zylinder: Serie ACQ und ASQ Typ: Typ CS1 Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
Ausführung:
HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO, NPN
für Zylinder:
Serie ACQ und ASQ
Typ:
Typ CS1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: hall-sensor, 235.102, 115529, 846115529
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 15,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 16,78*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 14,17*
€ 19,28*
1
€ 4,90*
ab € 14,24*
€ 20,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 16,54*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
235.10SH
ab € 1,81*
Sonstiges
Riegler
235.12SH
ab € 1,81*
Sonstiges
Riegler
235.16SH
ab € 2,03*
Sonstiges
Riegler
235.20SH
ab € 2,03*
Sonstiges
Riegler
235.25SH
ab € 2,02*
Sonstiges
Riegler
235.32SH
ab € 2,03*
Sonstiges
Riegler
235.40SH
ab € 2,38*
Sonstiges
Riegler
235.08SH
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.