Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkaugenbefestigung Typ »CA« für Normzylinder mit Kolben-Ø40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
437-130.jpg
437-130.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115773
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     437.131
EAN/GTIN:
     4047322326360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkaugenbefestigung, Typ »CA« für Normzylinder »SE« und »SAI«, für Kolben-Ø 40 Technische Eigenschaften: für Zylinder: Serie SE und SAI passend für Kolben-Ø: 40 mm Typ: Typ CA Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Serie SE und SAI
passend für Kolben-Ø:
40 mm
Typ:
Typ CA
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,34*
€ 6,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,52*
1
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 9,15*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 7,17*
€ 10,03*
2 Tage
6
1
€ 6,80*
ab € 7,29*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 133,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.