Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-941055 Herst.-Nr.: 115773 EAN/GTIN: 4047322326360 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 437.131, 115773, Schwenkaugenbefestigung Typ »CA« für Normzylinder mit Kolben-Ø 40 Schwenkaugenbefestigung, Typ »CA« für Normzylinder »SE« und »SAI«, für Kolben-Ø 40 , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 242 GRAMM | für Zylinder: | Serie SE und SAI | passend für Kolben-Ø: | 40 mm | Typ: | Typ CA | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 437.131 | BAA059001: | 115773 | BAA271001: | 4047322326360 | BAA316001: | <p>Schwenkaugenbefestigung Typ »CA« für Normzylinder mit Kol |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 5,34* | € 6,70* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,31* | € 7,52* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,12* | € 8,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,16* | € 9,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,15* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|