| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-846115897 Herst.-Nr.: 438.03D12CQ EAN/GTIN: 4047322331937 |
| | |
|
| | |
| Gabelkopf, Typ »Y« (inkl. Gewindeadapter), für Kurzhubzylinder »ACQ« und »ASQ«, Kolben-Ø 12, Kolbenstangengewinde M3x0,5 i. Technische Eigenschaften: Ausführung: inkl. Gewindeadapter für Zylinder: Serie ACQ und ASQ Kolbenstangen IG: M3x0,5 passend für Kolben-Ø: 12 mm Typ: Typ Y Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84129080 Weitere Informationen: | | Ausführung: | inkl. Gewindeadapter | für Zylinder: | Serie ACQ und ASQ | Kolbenstangen IG: | M3x0,5 | passend für Kolben-Ø: | 12 mm | Typ: | Typ Y | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gabelkopf, 438.03D12CQ, 115897, 846115897 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 9,92* | € 13,51* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,60* | € 13,66* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,19* | € 13,92* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,84* | € 19,30* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 16,21* | € 21,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|