Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopf »Y«, für Kompaktzylinder »ACP«, Kolben-Ø 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
438-06D40CP.jpg
438-06D40CP.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115900
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     438.05D20CP
EAN/GTIN:
     4047322331609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Gabelkopf, Typ »Y« (inkl. Gewindeadapter), für Kompaktzylinder »ACP«, Kolben-Ø 20, Kolbenstangengewinde M5x0,8 i. Technische Eigenschaften: Ausführung: inkl. Gewindeadapter für Zylinder: Serie ACP Kolbenstangen IG: M5x0,8 passend für Kolben-Ø: 20 mm Typ: Typ Y Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84129080
Weitere Informationen:
Ausführung:
inkl. Gewindeadapter
für Zylinder:
Serie ACP
Kolbenstangen IG:
M5x0,8
passend für Kolben-Ø:
20 mm
Typ:
Typ Y
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf, 438.05D20CP, 115900, 846115900
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 10,24*
€ 14,14*
1
€ 5,90*
ab € 9,98*
€ 14,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,54*
€ 14,59*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 10,86*
€ 14,93*
1
€ 3,19*
ab € 12,59*
€ 17,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 42,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.