| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-846115901 Herst.-Nr.: 438.05D20CQ EAN/GTIN: 4047322332026 |
| | |
|
| | |
| Gabelkopf, Typ »Y« (inkl. Gewindeadapter), für Kurzhubzylinder »ACQ« und »ASQ«, Kolben-Ø 20, Kolbenstangengewinde M5x0,8 i. Technische Eigenschaften: Ausführung: inkl. Gewindeadapter für Zylinder: Serie ACQ und ASQ Kolbenstangen IG: M5x0,8 passend für Kolben-Ø: 20 mm Typ: Typ Y Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84129080 Weitere Informationen: | | Ausführung: | inkl. Gewindeadapter | für Zylinder: | Serie ACQ und ASQ | Kolbenstangen IG: | M5x0,8 | passend für Kolben-Ø: | 20 mm | Typ: | Typ Y | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 846115901, 115901, 438.05D20CQ |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 10,20* | € 14,12* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,95* | € 14,26* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,48* | € 14,58* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 10,90* | € 14,92* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,50* | € 17,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 42,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|