| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-846115908 Herst.-Nr.: 438.10D80CP EAN/GTIN: 4047322331999 |
| | |
|
| | |
| Gabelkopf, Typ »Y« (inkl. Gewindeadapter), für Kompaktzylinder »ACP«, Kolben-Ø 80, Kolbenstangengewinde M10x1,5 i. Technische Eigenschaften: Ausführung: inkl. Gewindeadapter für Zylinder: Serie ACP Kolbenstangen IG: M10x1,5 passend für Kolben-Ø: 80 mm Typ: Typ Y Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84129080 Weitere Informationen: | | Ausführung: | inkl. Gewindeadapter | für Zylinder: | Serie ACP | Kolbenstangen IG: | M10x1,5 | passend für Kolben-Ø: | 80 mm | Typ: | Typ Y | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gabelkopf, 115908, 438.10D80CP, 846115908 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,83* | € 30,06* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,45* | € 30,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,57* | € 30,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 24,75* | € 32,45* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 28,64* | € 37,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|