Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ohr-Schl.klemme, Einlagering, ES (W4), Spannbereich 15,0-17,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
155-A-ES-1.jpg
155-A-ES-1.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846152234
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     155 H-ES-1
EAN/GTIN:
     4047322599832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
1-Ohr-Schlauchklemme mit Einlagering, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 15,0 - 17,3 mm, Bandbreite 8,8 mm Technische Eigenschaften: Bandbreite: 8,8 mm Material: Edelstahl 1.4301 (W4) Spannbereich max.: 17,3 mm Spannbereich min.: 15,0 mm Ursprungsland: ES Zolltarifnummer: 73269098
Weitere Informationen:
Bandbreite:
8,8 mm
Material:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Spannbereich max.:
17,3 mm
Spannbereich min.:
15,0 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen, 155 H-ES-1, 846152234, 152234
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 0,57*
3 Tage
85
10
€ 6,80*
ab € 0,44*
€ 0,74*
3 Tage
850
10
€ 8,50*
ab € 0,505*
€ 0,855*
7 Tage
90
1
€ 4,30*
ab € 0,63*
€ 1,08*
1
€ 3,19*
ab € 0,71*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.