Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>1-Ohr-Schl.klemme, Einlagering, ES (W4), Spannbereich 15,0-17,3mm</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602020879
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     155 H-ES-1
EAN/GTIN:
     4047322599832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr

1-Ohr-Schlauchklemme mit Einlagering, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 15,0 - 17,3 mm, Bandbreite 8,8 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Bandbreite:
8.8 mm
Spannbereich max.:
17.3 mm
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen, Schlauchklemmen, 1-Ohr-Schellen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 0,57*
Lager 8685
194
10
€ 6,80*
ab € 0,44*
€ 0,74*
3 Tage
1940
10
€ 8,50*
ab € 0,505*
€ 0,855*
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,96*
7 Tage
199
1
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.