Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, MBeh., BG 4, G 1, 0,5-10 bar, VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FU-611-M.jpg
FU-611-M.jpg
FU-601-z.jpg
FUM-wartung-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846152452
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 616-M-10
EAN/GTIN:
     4047322601993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA« mit Metallbehälter, Sichtrohr und Mano., BG 4, G 1, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Kondensatablass: VA Zweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Öleinfüllung während des Betriebs möglich. Technische Eigenschaften: A: 170,0 mm Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss B: 343,0 mm Behälter: Metallbehälter mit Sichtrohr BG: 4 C: 137,0 mm Dichtmaterial: NBR Durchfluss: 12000 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eigenluftverbrauch: Ja Eigenluftverbrauch max.: 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck) Eingangsdruck max.: 16 bar Eingangsdruck min.: 1,5 bar Filterelement: Cellpor (PE) Filterfeinheit: 5 µm Gehäuse: PA66 GF60 Gewinde: G 1 Kondensatablass: vollautomatisch Landefeld_1zu1: CL 10-10 F M AM Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: CL10-10FMAM Manometeranzeige max.: 16 bar Manometeranzeige min.: 0 bar Medium: Druckluft, neutrale Gase Membrane: NBR Regelbereich max.: 10 bar Regelbereich min.: 0,5 bar Serie: FUTURA Temperaturbereich max.: 50 °C Temperaturbereich min.: -10 °C Tropfaufsatz: PC Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84811005
Weitere Informationen:
A:
170,0 mm
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
B:
343,0 mm
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
BG:
4
C:
137,0 mm
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
12000 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Eingangsdruck max.:
16 bar
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Gehäuse:
PA66 GF60
Gewinde:
G 1
Kondensatablass:
vollautomatisch
Landefeld_1zu1:
CL 10-10 F M AM
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
CL10-10FMAM
Manometeranzeige max.:
16 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Membrane:
NBR
Regelbereich max.:
10 bar
Regelbereich min.:
0,5 bar
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Tropfaufsatz:
PC
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler 1", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, 846152452, 152452, FU 616-M-10
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 278,41*
€ 320,58*
€ 4,90*
ab € 280,43*
€ 325,11*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 287,80*
€ 331,83*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 289,44*
€ 333,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,82*
€ 359,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,08*
€ 372,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,85*
€ 356,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 41,95*
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,63*
Zubehör
Riegler
MF 34
ab € 29,12*
Zubehör
Riegler
MF 34-NC-A
ab € 57,60*
Zubehör
Riegler
BSF 34-NC-A
ab € 40,63*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Riegler
BSL 34
ab € 10,90*
Zubehör
Riegler
BSF 34
ab € 8,05*
Zubehör
Riegler
BSF 34-A
ab € 31,21*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,15*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,10*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,26*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.