Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, MBeh., BG 4, G 1, 0,5-10 bar, VA</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602020998
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 616-M-10
EAN/GTIN:
     4047322601993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA« mit Metallbehälter, Sichtrohr und Mano., BG 4, G 1, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Kondensatablass: VA

Zweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.

Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Öleinfüllung während des Betriebs möglich.

Weitere Informationen:
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Gewinde:
G 1
a:
170 mm
b:
343 mm
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Durchfluss:
12000 l/min
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
Dichtmaterial:
NBR
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Tropfaufsatz:
PC
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
C:
137 mm
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler 1", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Wartungsgeräte, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, FUTURA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 266,14*
€ 305,05*
€ 4,90*
ab € 286,71*
€ 325,08*
Lager 8685
2
Frei Haus
ab € 288,60*
€ 327,77*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 290,40*
€ 329,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,44*
€ 356,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,45*
€ 387,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,59*
€ 370,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,19*
€ 360,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,60*
€ 343,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 42,10*
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,66*
Zubehör
Riegler
MF 34
ab € 29,01*
Zubehör
Riegler
MF 34-NC-A
ab € 58,46*
Zubehör
Riegler
BSF 34-NC-A
ab € 39,63*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,88*
Zubehör
Riegler
BSL 34
ab € 10,90*
Zubehör
Riegler
BSF 34
ab € 8,07*
Zubehör
Riegler
BSF 34-A
ab € 31,27*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,11*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,12*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,18*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.