Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 3-tlg. »FUTURA«, MBeh., BG1, G3/8, 0,5-16 bar, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FU-624-M.jpg
FU-624-M.jpg
FU-621-z.jpg
FUM-wartung-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846152674
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 622-M-16
EAN/GTIN:
     4047322604147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 3-tlg. »FUTURA« mit Metallbehälter, Sichtrohr und Mano., BG 1, G 3/8, Regelbereich 0,5-16 bar, Kondensatablass: HA Dreiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Öleinfüllung während des Betriebs möglich. Technische Eigenschaften: A: 156,0 mm Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss B: 226,0 mm Behälter: Metallbehälter mit Sichtrohr BG: 1 C: 96,0 mm Dichtmaterial: NBR Durchfluss: 1750 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 16 bar Eingangsdruck min.: 1,5 bar Filterelement: Cellpor (PE) Filterfeinheit: 5 µm Gehäuse: PA66 GF60 Gewinde: G 3/8 Kondensatablass: halbautomatisch Landefeld_1zu1: CL 383-16 F M Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: CL383-16FM Manometeranzeige max.: 25 bar Manometeranzeige min.: 0 bar Medium: Druckluft, neutrale Gase Membrane: NBR Regelbereich max.: 16 bar Regelbereich min.: 0,5 bar Serie: FUTURA Temperaturbereich max.: 50 °C Temperaturbereich min.: -10 °C Tropfaufsatz: PC Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84811005
Weitere Informationen:
A:
156,0 mm
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
B:
226,0 mm
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
BG:
1
C:
96,0 mm
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
1750 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Gehäuse:
PA66 GF60
Gewinde:
G 3/8
Kondensatablass:
halbautomatisch
Landefeld_1zu1:
CL 383-16 F M
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
CL383-16FM
Manometeranzeige max.:
25 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Membrane:
NBR
Regelbereich max.:
16 bar
Regelbereich min.:
0,5 bar
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Tropfaufsatz:
PC
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit g3/8 3tlg, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, 152674, 846152674, FU 622-M-16
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 103,09*
1
€ 4,90*
ab € 86,83*
€ 108,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 109,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 90,04*
€ 110,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,81*
€ 119,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 206,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,13*
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 41,95*
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 4,53*
Zubehör
Riegler
H 851
ab € 4,16*
Zubehör
Riegler
MF 14-A
ab € 36,27*
Zubehör
Riegler
MF 14-NC-A
ab € 48,23*
Zubehör
Riegler
BSF 14-NC-A
ab € 36,81*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Riegler
BSL 14
ab € 7,70*
Zubehör
Riegler
BSF 14
ab € 5,53*
Zubehör
Riegler
BSF 14-A
ab € 22,06*
Zubehör
Riegler
FU 11-55
ab € 0,68*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,15*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.