Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Wartungseinheit 3-tlg. »FUTURA«, MBeh., BG1, G3/8, 0,5-16 bar, HA</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602021062
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 622-M-16
EAN/GTIN:
     4047322604147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Wartungseinheit 3-tlg. »FUTURA« mit Metallbehälter, Sichtrohr und Mano., BG 1, G 3/8, Regelbereich 0,5-16 bar, Kondensatablass: HA

Dreiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.

Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Öleinfüllung während des Betriebs möglich.

Weitere Informationen:
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Gewinde:
G 3/8
a:
156 mm
b:
226 mm
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Durchfluss:
1750 l/min
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
Dichtmaterial:
NBR
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Tropfaufsatz:
PC
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
C:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit g3/8 3tlg, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Wartungsgeräte, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, FUTURA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 103,09*
1
€ 4,90*
ab € 86,83*
€ 108,98*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 109,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 90,04*
€ 110,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,81*
€ 119,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,13*
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 41,95*
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 4,53*
Zubehör
Riegler
H 851
ab € 4,16*
Zubehör
Riegler
MF 14-A
ab € 36,27*
Zubehör
Riegler
MF 14-NC-A
ab € 48,23*
Zubehör
Riegler
BSF 14-NC-A
ab € 36,81*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Riegler
BSL 14
ab € 7,70*
Zubehör
Riegler
BSF 14
ab € 5,53*
Zubehör
Riegler
BSF 14-A
ab € 22,06*
Zubehör
Riegler
FU 11-55
ab € 0,68*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,15*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.