Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, IG, K-Ø32, Hub50, G1/8, ISO21287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
15-DMI-16020.jpg
15-DMI-16020.jpg
1-DM-16050-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846155391
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.DMI.32050
EAN/GTIN:
     4047322617697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, IG, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 50, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -20°C bis 70°C Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Technische Eigenschaften: Anschluss: G 1/8 Arbeitsdruck max.: 10 bar Dichtmaterial: NBR Funktion: doppeltwirkend Gewinde Kolbenstange: Innengewinde an der Kolbenstange Hub: 50 mm Kolben: Aluminium Kolben-Ø: 32 mm Kolbenstange: Stahl S45C, hartverchromt Kolbenstangen IG: M8x1,25 Magnet: mit Magnet Norm: nach ISO 21287 Rohr: Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert Serie: Serie ACE Temperaturbereich max.: 70 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84123100
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/8
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Dichtmaterial:
NBR
Funktion:
doppeltwirkend
Gewinde Kolbenstange:
Innengewinde an der Kolbenstange
Hub:
50 mm
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
32 mm
Kolbenstange:
Stahl S45C, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M8x1,25
Magnet:
mit Magnet
Norm:
nach ISO 21287
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Serie:
Serie ACE
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, hydraulikzylinder, 155391, 15.DMI.32050, 846155391
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 26,29*
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 20,06*
€ 26,41*
3 Tage
5
€ 8,50*
ab € 23,00*
€ 30,14*
€ 4,90*
ab € 23,00*
€ 31,21*
3 Tage
5
€ 6,80*
ab € 27,28*
€ 36,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM10X125
ab € 19,45*
Zubehör
Metal Work
437.14-M
ab € 4,38*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M10X125
ab € 2,90*
Zubehör
Riegler
453.066
ab € 6,74*
Zubehör
Metal Work
437.23-M
ab € 12,26*
Zubehör
Riegler
453.076
ab € 10,15*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M10X125
ab € 11,55*
Zubehör
Metal Work
436.33-M
ab € 0,99*
Zubehör
Riegler
453.055
ab € 9,11*
Zubehör
Riegler
453.044
ab € 8,01*
Zubehör
Riegler
453.023
ab € 9,62*
Zubehör
Riegler
453.012
ab € 9,79*
Zubehör
Riegler
453.001
ab € 8,67*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,90*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.