Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, IG, Ø125, Hub35, G1/4, ISO21287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
15-DMI-16020.jpg
15-DMI-16020.jpg
1-DM-16050-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846155544
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.DMI.125035
EAN/GTIN:
     4047322619226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, IG, Magnet, Kolben-Ø 125, Hub 35, G 1/4, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -20°C bis 70°C Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Technische Eigenschaften: Anschluss: G 1/4 Arbeitsdruck max.: 10 bar Dichtmaterial: NBR Funktion: doppeltwirkend Gewinde Kolbenstange: Innengewinde an der Kolbenstange Hub: 35 mm Kolben: Aluminium Kolben-Ø: 125 mm Kolbenstange: Stahl S45C, hartverchromt Kolbenstangen IG: M16x2,0 Magnet: mit Magnet Norm: nach ISO 21287 Rohr: Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert Serie: Serie ACE Temperaturbereich max.: 70 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84123100
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Dichtmaterial:
NBR
Funktion:
doppeltwirkend
Gewinde Kolbenstange:
Innengewinde an der Kolbenstange
Hub:
35 mm
Kolben:
Aluminium
Kolben-Ø:
125 mm
Kolbenstange:
Stahl S45C, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M16x2,0
Magnet:
mit Magnet
Norm:
nach ISO 21287
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Serie:
Serie ACE
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, hydraulikzylinder, 846155544, 155544, 15.DMI.125035
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 84,80*
€ 103,20*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,82*
€ 104,00*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 97,23*
€ 119,36*
1
€ 4,90*
ab € 98,23*
€ 122,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 117,44*
€ 142,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 206,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM20X15
ab € 44,19*
Zubehör
Metal Work
450.070-M
ab € 45,03*
Zubehör
Metal Work
450.17-M
ab € 19,38*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M20X15
ab € 17,06*
Zubehör
Riegler
453.072
ab € 27,89*
Zubehör
Metal Work
450.270-M
ab € 38,21*
Zubehör
Riegler
453.080
ab € 18,94*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M20X15
ab € 33,59*
Zubehör
Riegler
453.061
ab € 43,57*
Zubehör
Riegler
453.050
ab € 33,23*
Zubehör
Riegler
453.029
ab € 40,39*
Zubehör
Riegler
453.018
ab € 46,21*
Zubehör
Riegler
453.007
ab € 35,72*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,94*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.