Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt, 24 V AC/50 Hz, BG 1, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FU-923.jpg
FU-923.jpg
FU-923-schalt.jpg
FU-923-z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846156607
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 924-AC
EAN/GTIN:
     4047322627986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
3/2-Wegeventil »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V AC, 50 Hz, BG 1, G 3/8, Abluft G 1/4, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer. Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet. Technische Eigenschaften: A: 52,0 mm Abluft: G 1/4 Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz: 2,2 VA B: 117,8 mm BG: 1 C: 84,8 mm Durchfluss: 2000 l/min Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 10 bar Eingangsdruck min.: 2 bar Einschaltdauer: 100 % Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE Gehäuse: PA66 GF60 Gewinde: G 3/8 Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz: 1,6 VA Leistungsaufnahme: 2,5 Watt bei Gleichspannung Medium: Druckluft, neutrale Gase Schutzart: IP 65 Serie: FUTURA Temperaturbereich max.: 50 °C Temperaturbereich min.: -10 °C Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
A:
52,0 mm
Abluft:
G 1/4
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz:
2,2 VA
B:
117,8 mm
BG:
1
C:
84,8 mm
Durchfluss:
2000 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
10 bar
Eingangsdruck min.:
2 bar
Einschaltdauer:
100 %
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE
Gehäuse:
PA66 GF60
Gewinde:
G 3/8
Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz:
1,6 VA
Leistungsaufnahme:
2,5 Watt bei Gleichspannung
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Schutzart:
IP 65
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 156607, FU 924-AC, 846156607
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,89*
€ 71,18*
€ 4,90*
ab € 55,24*
€ 71,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,30*
€ 72,39*
€ 3,19*
ab € 80,23*
€ 98,85*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,068*
Zubehör
Riegler
567-2/M
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
564-2
ab € 1,42*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0203*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,27*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,54*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.