Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befülleinheit »FUTURA«, el. betätigt, 24 V AC/50 Hz, BG 4, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FU-913.jpg
FU-913.jpg
FU-913-schalt.jpg
FU-913-z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846156625
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 991-AC
EAN/GTIN:
     4047322628167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahreinheit-Pneumatik
Befülleinheit Pneumatik
Pneumatische Anfahreinheit
Pneumatische Befülleinheit
Befülleinheit »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V AC, 50 Hz, BG 4, G 1, Abluft G 1/2, PE 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C Die Befülleinheit sorgt für einen langsamen Druckaufbau und schützt somit nachfolgende Geräte. Die Einheit besteht aus einem 3/2-Wegeventil inklusive Schalldämpfer und einem Befüllventil (Anfahrventil), Zu- und Abschaltung durch 3/2-Wegeventil. Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar. Technische Eigenschaften: A: 170,0 mm Abluft: G 1/2 Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz: 2,2 VA B: 177,7 mm BG: 4 C: 110,7 mm D: 67,0 mm Durchfluss: 9000 l/min Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 10 bar Eingangsdruck min.: 2,5 bar Einschaltdauer: 100 % Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE Gehäuse: PA66 GF60 Gewinde: G 1 Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz: 1,6 VA Leistungsaufnahme: 2,5 Watt bei Gleichspannung Medium: Druckluft, neutrale Gase Schutzart: IP 65 Serie: FUTURA Temperaturbereich max.: 50 °C Temperaturbereich min.: -10 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
A:
170,0 mm
Abluft:
G 1/2
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz:
2,2 VA
B:
177,7 mm
BG:
4
C:
110,7 mm
D:
67,0 mm
Durchfluss:
9000 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P2 = 6 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
10 bar
Eingangsdruck min.:
2,5 bar
Einschaltdauer:
100 %
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE
Gehäuse:
PA66 GF60
Gewinde:
G 1
Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz:
1,6 VA
Leistungsaufnahme:
2,5 Watt bei Gleichspannung
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Schutzart:
IP 65
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Befülleinheit, befülleinheit pneumatik, 156625, FU 991-AC, 846156625
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,66*
€ 253,13*
€ 4,90*
ab € 215,62*
€ 256,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,27*
€ 262,04*
Frei Haus
ab € 310,52*
€ 356,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,71*
Zubehör
Riegler
567-5/M
ab € 4,34*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,12*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,44*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.