Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Befülleinheit »FUTURA«, el. betätigt, 24 V AC/50 Hz, BG 4, G 1</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602021926
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 991-AC
EAN/GTIN:
     4047322628167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahreinheit-Pneumatik
Befülleinheit Pneumatik
Pneumatische Anfahreinheit
Pneumatische Befülleinheit

Befülleinheit »FUTURA« el. betätigt mit Spule 24 V AC, 50 Hz, BG 4, G 1, Abluft G 1/2, PE 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C

Die Befülleinheit sorgt für einen langsamen Druckaufbau und schützt somit nachfolgende Geräte.

Die Einheit besteht aus einem 3/2-Wegeventil inklusive Schalldämpfer und einem Befüllventil (Anfahrventil), Zu- und Abschaltung durch 3/2-Wegeventil.

Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.

Weitere Informationen:
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Gewinde:
G 1
a:
170 mm
d:
67 mm
b:
177.7 mm
Gehäuse:
PA66 GF60
Schutzart:
IP 65
Leistungsaufnahme:
2,5 Watt bei Gleichspannung
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Durchfluss:
9000 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
C:
110.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Befülleinheit, befülleinheit pneumatik, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,66*
€ 253,13*
€ 4,90*
ab € 215,62*
€ 256,91*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,27*
€ 262,04*
Frei Haus
ab € 310,52*
€ 356,25*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,71*
Zubehör
Riegler
567-5/M
ab € 4,34*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,12*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,44*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.