Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-Line Ventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_3040202_w.jpg
PH_VA_3040202_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-84703040202
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     03040202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
In-Line Ventile, Große Vielfalt an Betätigungsarten, Für beliebige Durchflussrichtung und Anwendungen mit Doppelversorgung, Hoher Durchfluss, Leichte, korrosionsbeständige Materialien Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/8 Betrieb: 3/2 Betriebsdruck Bar: 0...10bar Betriebstemperatur C: 0...70°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 32...158°F Endabdeckung: Glasgefülltes Nylon Flüssigkeitstemperatur C: 0...70°C Funktion: NC Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: PA6
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/8
Betrieb:
3/2
Betriebsdruck Bar:
0...10bar
Betriebstemperatur C:
0...70°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
32...158°F
Endabdeckung:
Glasgefülltes Nylon
Flüssigkeitstemperatur C:
0...70°C
Funktion:
NC
Gewinde Typ:
BSPP
Material Gehäuse:
PA6
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,04*
€ 46,05*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,65*
€ 46,59*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 42,38*
€ 53,82*
€ 8,95*
ab € 43,67*
€ 57,51*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 75,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B200107
ab € 8,36*
Zubehör
k.A.
B202203
ab € 16,36*
Zubehör
k.A.
303002
ab € 0,57*
Zubehör
Legris
3101 06 10
ab € 10,69*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.