Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96000_Direct_valves.jpg
96000_Direct_valves.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8479600240370323050
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     9600240370323050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Elektropneumatisch, direkt betätigte Sitzventile, Ventil arbeitet ab 0 bar, Kurze Schaltzeiten, Für Feinvakuum bis 1.33·10-3 mbar geeignet, Öl- und fettfrei montiert, Für AC-Magnetsysteme mit integriertem Gleichrichter (40 bis 60 Hz), Ex-Zulassung nach ATEX, weitere auf Anfrage Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: 3/2 Betriebsdruck Bar: 0...18bar elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -25...80°C Funktion: NC Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: Messing Schutzklasse: IP65 Spannung: 230Vac
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
3/2
Betriebsdruck Bar:
0...18bar
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-25...80°C
Funktion:
NC
Gewinde Typ:
BSPP
Material Gehäuse:
Messing
Schutzklasse:
IP65
Spannung:
230Vac
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 9600240370323050, 8479600240370323050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,92*
€ 444,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 370,56*
€ 440,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,44*
€ 434,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,71*
€ 413,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,73*
€ 363,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.