Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8479713735076302400 3/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-8479713735076302400
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     9713735076302400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Inline Kolbenschieberventil, TÜV-Gutachten, basierend auf Baumusterprü- fung nach DIN EN 161, DIN 3394 und IEC 61 508, Verwendung der Ventile in sicherheitsge- richteten Systemen, mehrkanalig bis SIL 3, Überschneidungsfreies schalten, Handhilfsbetätigung nachrüstbar, Für Freiluftmontage mit erschwerten Umgebungsbedingungen geeignet , Die Ventile sind mit Magneten in den Zündschutzarten Ex e mb, Ex d mb , Ex mb, Ex ia in den Zonen 1 & 2 (Gase), 21 & 22 (Stäube), ATEX Kat. II 2GD einsetzbar, Internationale Zulassungen: IECEx, FM, CSA, weitere auf Anfrage Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: 3/2 Betriebsdruck Bar: 2.5...8bar Betriebstemperatur C: -40...65°C elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Material Gehäuse: Edelstahl Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
3/2
Betriebsdruck Bar:
2.5...8bar
Betriebstemperatur C:
-40...65°C
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Material Gehäuse:
Edelstahl
Spannung:
24Vdc
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 8479713735076302400, 9713735076302400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,66*
€ 1.057,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,85*
€ 1.045,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,60*
€ 978,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,95*
€ 934,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,93*
€ 869,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.