Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropneumatisch betätigtes NAMUR-Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_9731000303602400_stehend_w.jpg
PH_VA_9731000303602400_stehend_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8479731000303602400
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     9731000303602400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Elektropneumatisch betätigtes NAMUR-Ventil, Für einfach- und doppeltwirkende Stellantriebe, Überschneidungsfreies Schalten, Umschaltfunktion auch bei kleinem Zuluftquerschnitt gewährleistet, 3/2- oder 5/2-Wegefunktion in einem Ventil, Handhilfsbetätigung mit Verrastung, Kompaktes Design, Magnetventile in Schutzarten EEx m und EEx ia, für Zonen 1, 2 (Gase) ATEX Kat. II 2 G, EEx nA, für Zonen 2 (Gase), 22 (Staub) ATEX Kat. II 3 GD Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: 5/2 Betriebsdruck Bar: 2...8bar Betriebstemperatur C: -15...50°C elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Form A Flüssigkeitstemperatur C: -15...50°C Schutzklasse: IP65 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
5/2
Betriebsdruck Bar:
2...8bar
Betriebstemperatur C:
-15...50°C
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803 Form A
Flüssigkeitstemperatur C:
-15...50°C
Schutzklasse:
IP65
Spannung:
24Vdc
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 5/2 wegeventil, 8479731000303602400, 9731000303602400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.