Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormontierte Wartungseinheiten (Absperrventil,Filterregler, Öler)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_AL_BL72_221G_gauge_w.jpg
PH_AL_BL72_221G_gauge_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847BL72-221G
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     BL72-221G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Vormontierte Wartungseinheiten (Absperrventil,Filterregler, Öler), Box sets include:¿filter/regulator and micro-fog lubricator complete with exhausting shut-off valve, pressure gauge and mounting brackets Technische Eigenschaften: Ablass: Manuell Anschluss Grösse: G1/4 Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: 0.3...10bar Betriebstemperatur C: -20...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 0...125°F Druckbereich Bar: 0.3...10bar Elastomere: Nitril Filterelement: Polypropylen gesintert Gewinde Typ: ISO G Material Behälter: Polycarbonat Material Gehäuse: Zink-Druckguss Material Oberteil: Acetal max Einlassdruck Bar: 10bar Serie: Excelon
Weitere Informationen:
Ablass:
Manuell
Anschluss Grösse:
G1/4
Ausgangsdruck Einstelldruck Bar:
0.3...10bar
Betriebstemperatur C:
-20...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
0...125°F
Druckbereich Bar:
0.3...10bar
Elastomere:
Nitril
Filterelement:
Polypropylen gesintert
Gewinde Typ:
ISO G
Material Behälter:
Polycarbonat
Material Gehäuse:
Zink-Druckguss
Material Oberteil:
Acetal
max Einlassdruck Bar:
10bar
Serie:
Excelon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 157,79*
€ 174,11*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,72*
€ 269,40*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,09*
€ 272,43*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 244,67*
€ 285,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,90*
€ 304,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.