Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO Edelstahl-Rundzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 16 mm, Hub 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KM8000M.jpg
KM8000M.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847KM/8016/M/125
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     KM/8016/M/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Hydraulikzylinder
ISO Edelstahl-Rundzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 16 mm, Hub 125 mm, Hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit, Mit Magnetkolben Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: M5 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...10bar Betriebstemperatur C: -10...80°C Dämpfung: Endlagenpuffer Endabdeckung: X10 Cr Ni S 18 9 (1.4305: AISI 303) Hublänge mm: 125mm max Betriebsdruck Bar: 10bar min Betriebsdruck Bar: 1bar Zylinder Durchmesser mm: 16mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
M5
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...80°C
Dämpfung:
Endlagenpuffer
Endabdeckung:
X10 Cr Ni S 18 9 (1.4305: AISI 303)
Hublänge mm:
125mm
max Betriebsdruck Bar:
10bar
min Betriebsdruck Bar:
1bar
Zylinder Durchmesser mm:
16mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,35*
€ 231,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,03*
€ 236,68*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,21*
€ 260,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,27*
€ 296,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.